Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 196526 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 196526 Montage-Kit
ERICO 196526 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34568124
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Zink
Kompatibilität
SMACNA HVAC-DCS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89642*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87642*
€ 12,94294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89642*
€ 10,58674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.