| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-34596936 Herst.-Nr.: 1401280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Haushaltsleiter aus hochwertigem Aluminium mit 8 extra breiten profilierten Trittstufen ist eine vielseitig einsetzbare Stufenleiter. Sie kann sowohl für Haushaltszwecke, als auch auf der Baustelle oder in Werkstätten verwendet werden. Dank der praktischen Arbeitsschale kann Werkzeug oder sonstiges Handwerksequipment bequem abgelegt werden, sodass ein lästiges Auf- und Absteigen erspart bleibt. Die Verwendung hochwertiger Aluminium-Profile und die fachmännische Verarbeitung garantieren außerdem eine lange Lebensdauer und Sicherheit. Die extrem standfeste und kompakte Trittleiter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Alu-Leiter mit bester Standfestigkeit durch profilierte und extra breite Trittstufen für ein optimales und standsicheres Arbeiten - ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten - Die einseitig begehbare Stehleiter mit einer Plattformhöhe von 1,62m und 8 Stufen ist bis zu 150kg belastbar und vielseitig einsetzbar - Haushaltsleiter mit prakitscher Arbeitsschalte - perfekt für für Ablage von Handwerksequimpent geeignet (z. B. für Werkzeug oder sonstige Kleinteile) - Haushaltsleiter aus Alu mit einem hohen Sicherheitsbügel (60 cm) - Lieferumfang: 1x Haushaltsleiter aus Aluminium mit Arbeitsschale und einer Plattformhöhe von 1,62m - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Stufenleiter | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Ablageschale | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7600 g | ![](/p.gif) | Breite | 530 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |