Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W
Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W
Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W
Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W
Panasonic SC-PM602EG Heim-Audio-Mikrosystem Schwarz 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34605239
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SCPM602EG-K
EAN/GTIN:
     5025232856992
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Bluetooth® Wireless Technology

Musikdaten von einem kompatiblen Gerät werden kabellos an das Hauptgerät übertragen. So genießen Sie Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet in Ihrem Heimkino in bester Klangqualität.

MP3-Re-Master von USB und CD/Bluetooth Re-Master

Beim Komprimieren digitaler Audiodateien in das MP3-Format oder bei der Übertragung über Bluetooth® kommt es häufig zum Verlust von Signalteilen im hohen Frequenzbereich. Die Re-Master-Funktion im HC295 kompensiert diesen Verlust des Audiosignals und bewirkt einen qualitativ hochwertigen Klang.

CD Spieler und Radio mit RDS

Durch den USB Anschluss oder den Musicport (Audio Eingang) können Sie ganz bequem Ihren tragbaren MP3 Player anschließen und Ihre gespeicherten Lieblingstitel über die Lautsprecher der SC-PM04 abspielen.

Voll digitales Verstärkersystem

Bietet hohe Klangqualität, effizienten Stromverbrauch und ein kompaktes Hauptgerät.

2-Wege-Lautsprechersystem

Das 2-Wege-Lautsprechersystem liefert klaren, ausgeglichenen Sound auf höchstem Niveau.

DAB+ – einfach besser Radio hören

DAB+ macht aus Radio viel mehr, als nur Musikhören – das neue „Digital Audio Broadcasting“ bietet schließlich die Übertragung in feinster digitaler Tonqualität und liefert darüber hinaus auch jede Menge praktischer Zusatzinfos. Zum Beispiel zu Sänger, Album, Songtitel oder auch News. Freuen Sie sich darauf, diese neue Art von Radio zu entdecken und mit den Micro HiFi Modellen von Panasonic zu genießen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
1400 g
Breite des Front-Lautsprechers
145 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
197 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
224 mm
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Playback MP3
Ja
Hi-Fi
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Impedanz
6 Ohm
THD, totalklirren
10 %
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
4
Integrierter Timer
Ja
Sleep-Timer
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.