Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8138 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8138 Ventilator Schwarz
Domo DO8138 Ventilator Schwarz
Domo DO8138 Ventilator Schwarz
Domo DO8138 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34638267
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8138
EAN/GTIN:
     5411397015938
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 23cm
tischventilator
tischventilator domo
TISCHVENTILATOR

- 2 Geschwindigkeiten + Schwenkfunktion
- Gitterkopf mit Kippfunktion
- 3 transparente Ventilatorflügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
230 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.