Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares VD27 Video Türspion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares VD27 Video Türspion
Smartwares VD27 Video Türspion
Smartwares VD27 Video Türspion
Smartwares VD27 Video Türspion
Smartwares VD27 Video Türspion
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34638650
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.018.27
EAN/GTIN:
     8711658468143
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion

Der Smartwares VD27 Türspion verschafft Ihnen Sicherheit beim Öffnen der Tür. Ab sofort brauchen Sie sich nicht mehr auf die Zehenspitzen zu stellen, um durch das winzige Guckloch zu schauen. Der intelligente Türspion verwendet eine kompakte Kamera, so dass Sie auf Ihrem 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay sehen können, wer vor der Tür steht.

Beruhigende Sicherheit beim Öffnen der Tür
Öffnen Sie beruhigt Ihre Tür, weil Sie genau sehen, wer davor steht. Der intelligente Türspion kann Bildmaterial aufzeichnen und auf der mitgelieferten 2-GB-micro-SD-Card speichern. Sie können sich die Aufzeichnung jederzeit noch einmal ansehen, falls Ihnen etwas verdächtig vorkam. Und sollten Sie mehr Speicherplatz brauchen, können Sie eine andere micro-SD-Card bis 32 GB verwenden. Das Innendisplay ist auch für ältere Personen leicht bedienbar. Der intelligente Türspion wird mit drei AA-Batterien betrieben, die nicht zum Lieferumfang gehören. Das Innendisplay zeigt einen Warnhinweis, wenn die Batterien schwach werden.

Einfach zu installieren
Die Kamera kann durch ein 12 mm bis 28 mm großes Loch in einer Haustür aus Holz installiert werden. Durch dieses Loch wird das Flachbandkabel gezogen. Auf der Innenseite der Tür wird die Stahlhalterung mit den beiliegenden Schrauben angebracht. Dann werden die SD-Card und die Batterien in das Innendisplay eingesetzt. Schließlich muss nur noch das Kabel am Innendisplay angeschlossen und dieses in die Halterung eingesetzt werden. Einfach, sicher und bedienerfreundlich. Damit ist der intelligente Türspion betriebsbereit.

Lieferumfang:
Monitor, Kamera, Befestigungsschrauben, Stahlhalterung, 2-GB-micro-SD-Card

Merkmale:Öffnen Sie Ihre Tür mit dem sicheren Gefühl, genau zu wissen, wer davor stehtAuch für ältere Personen leicht bedienbares InnendisplayEinfach zu installierenErmöglicht es, Besucher aufzuzeichnen und Aufzeichnungen wiederzugebenZeigt an, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen

Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
325 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Audio
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Speichermedium
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.