Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Rote Lola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Rote Lola
BRIO Rote Lola
BRIO Rote Lola
BRIO Rote Lola
BRIO Rote Lola
BRIO Rote Lola
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641749
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33592
EAN/GTIN:
     7312350335927
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Das wird aufstrebende Lokführer lange beschäftigen! Die große batteriebetriebene Lok hat zwei Vorderlichter und manuelle Tasten für "Volldampf voraus", den Rückwärtsgang und den typischen "Choo-Choo"-Ton. Ein Schalter auf der Oberseite erlaubt die freie Bewegung des Rades ohne Batterie-Funktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
97 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300750
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
190 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
21.4 mm
Höhe des Versandkartons
16.7 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Explore
Lichteffekte
Ja
Sound-Effekte
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.