Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 9/20-4 M Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 9/20-4 M Hochdruckreiniger
Kärcher HD 9/20-4 M Hochdruckreiniger
Kärcher HD 9/20-4 M Hochdruckreiniger
Kärcher HD 9/20-4 M Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641948
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.524-924.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
7000 W
Anzahl der Phasen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48000 g
Breite
467 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
1010 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
200 bar
Betriebsdruck (mind.)
40 bar
Maximaler Druck
220 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.497,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,71*
€ 3.245,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,33*
€ 3.178,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.644,62*
€ 3.147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,37*
€ 3.050,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,45*
€ 2.977,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.497,26*
€ 2.971,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.