Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Fulda Bobby Ride-on car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Fulda Bobby Ride-on car
BIG Fulda Bobby Ride-on car
BIG Fulda Bobby Ride-on car
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34642080
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Ein besonderer Hingucker ist das Fulda-Bobby-Car in edlem Schwarz mit rotem Lenkrad und original Fulda-Aufklebern. Der hochwertige Körper des Kinderfahrzeuges wird im Blasformverfahren hergestellt und ist dadurch besonders robust und widerstandsfähig. Die ergonomische Form und eine bequeme Sitzfläche sorgen für ein unbeschwertes Fahrvergnügen. Damit dies lange so bleibt, wurde eine Kniemulde integriert, mit der auch ältere Kinder bequem fahren können. Besonders die Bereifung zeichnet den hochwertigen Rutscher aus: das Fulda-Bobby-Car ist mit den neuen Ultra-High-Performance Reifen Fulda SportControl ausgestattet. Das sieht nicht nur sportlich aus, sondern sorgt für hervorragende Fahreigenschaften. Denn dieser originale Premiumreifen wurde speziell für sportliches Fahren entwickelt. Dabei sichern die extra breiten Reifen einen guten Grip und sind durch die spezielle Weichkunststoffmischung besonders leise. Die passenden Felgen in leuchtendem Rot runden das topmoderne Design des spitzigen Rennwagens perfekt ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ride-on car
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anhängerkupplung
Ja
Radfarbe
Schwarz, Rot
Radmaterial
Gummi
Reifentyp
Feste Räder
Reifenmobilität
Drehring
Hupe
Ja
Maximales Lastgewicht
50 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
380 mm
Länge (mm)
580 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.