Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17295 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17295 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17295 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17295 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17295 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646486
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17295
EAN/GTIN:
     4250197172950
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Mit den neuen Anschraubtüllen von Alphacool für Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohren geht Alphacool einen weiteren Schritt in Richtung Perfektion und Qualität.

Die ersten zwei Farben, Chrome und Deep Black bieten große Vielfalt. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool Plexi- Messingrohren keine Grenzen gesetzt!

Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden. Die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein Alphacool Schriftzug auf den Anschlüssen hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.

Die Funktion dieses Konnektors ist:
Dieser Anschluss wird verwendet um zwei 13mm Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohre mit einem 90° Winkel zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel, Silber
Winkel
90 °
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.