Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2514 2 Scheibe(n) 850 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2514 2 Scheibe(n) 850 W Edelstahl
Severin AT 2514 2 Scheibe(n) 850 W Edelstahl
Severin AT 2514 2 Scheibe(n) 850 W Edelstahl
Severin AT 2514 2 Scheibe(n) 850 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3466557
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT2514
EAN/GTIN:
     4008146251405
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
  • wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse - Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte - Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte - doppelwandig - integrierter Brötchen-Röstaufsatz - Röstzeitelektronik mit Temperatursensor - einstellbarer Bräunungsgrad - separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte - Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten - automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe - Krümelschublade - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Integrierter Brötchenwärmer
Ja
Energie
Leistung
850 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
271 x 155 x 183 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.