Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM01-1,6 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM01-1,6 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM01-1,6 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34766554
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724650
EAN/GTIN:
     4015082784805
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Merkmale
Schaltleistung
16 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,32*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,27*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
112118
ab € 254,76192*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,45*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.