Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5501.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5501.900
Rittal DK 5501.900
Rittal DK 5501.900
Rittal DK 5501.900
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35030079
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.900
EAN/GTIN:
     4028177806337
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
427 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, standschrank rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.