Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing OVE 8-01 Kabelsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing OVE 8-01 Kabelsplitter Schwarz
Axing OVE 8-01 Kabelsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35045183
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00801
EAN/GTIN:
     7611682003130
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FC/PC
Anzahl der Verbinder
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.