Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing OVE 4-01 Kabelsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing OVE 4-01 Kabelsplitter Schwarz
Axing OVE 4-01 Kabelsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35045347
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00401
EAN/GTIN:
     7611682003123
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FC/PC
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.