Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom D63 MESSENGER, WHITE DECT-Telefon-Mobilteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascom D63 MESSENGER, WHITE DECT-Telefon-Mobilteil Weiß
Ascom D63 MESSENGER, WHITE DECT-Telefon-Mobilteil Weiß
Ascom D63 MESSENGER, WHITE DECT-Telefon-Mobilteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35205689
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH7-ABAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Der Ascom d63 bietet Telefonie auf hohem Niveau mit Breitbandaudio, professionellem Messaging, Bluetooth, lokaler Standortbestimmung und Personalalarm – alles in einem leistungsstarken DECT-Handset.

Neben der ausgezeichneten Telefonie machen die erweiterten Messaging-Funktionen das Gerät ideal für die Interaktion mit Kollegen und sogar automatisierten Geräten. Der Ascom d63 ist in verschiedenen Modellen mit lizenzbasierten Funktionen verfügbar – von einem robusten Handset mit Telefonfunktion (Talker) bis zu einem Gerät mit professioneller Messaging-Funktion (Messenger) und einem erweiterten Modell mit Personenalarm-Funktion und Infrarot-Lokalisierung (Protector).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Headset
Ja
Zertifizierung
IEC 60068-2-32 IEC 68-2-32 IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Breite
52 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
240 h
Ladezeit
4 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ascom dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.