Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom d63 Messenger DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascom d63 Messenger DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Ascom d63 Messenger DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Ascom d63 Messenger DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Ascom d63 Messenger DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35211958
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH7-ABAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Der Ascom d63 bietet Telefonie auf hohem Niveau mit Breitbandaudio, professionellem Messaging, Bluetooth, lokaler Standortbestimmung und Personalalarm – alles in einem leistungsstarken DECT-Handset.

Neben der ausgezeichneten Telefonie machen die erweiterten Messaging-Funktionen das Gerät ideal für die Interaktion mit Kollegen und sogar automatisierten Geräten. Der Ascom d63 ist in verschiedenen Modellen mit lizenzbasierten Funktionen verfügbar – von einem robusten Handset mit Telefonfunktion (Talker) bis zu einem Gerät mit professioneller Messaging-Funktion (Messenger) und einem erweiterten Modell mit Personenalarm-Funktion und Infrarot-Lokalisierung (Protector).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Headset
Ja
Zertifizierung
IEC 60068-2-32 IEC 68-2-32 IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Breite
52 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
240 h
Ladezeit
4 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.