Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35691 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35691 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Lindy 35691 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Lindy 35691 Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35376549
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35691
EAN/GTIN:
     4002888356916
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Premium Audio-Video-Kabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Übertragung von Composite-Video- sowie Stereo-Audio-Signalen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.