Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Indexa WAK-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa WAK-V
Indexa WAK-V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35382892
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     40203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
indexa aufkleber
aufkleber
WAK-V

Warnaufkleber "Videoüberwachung" (nach DIN 33450). Selbstklebende PE-Folie, blau. Abmessungen: 100 x 100 mm. 3er Packung
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyethylen
Befestigungstyp
Selbstklebend
Geeignet für
Bau
Zertifizierung
DIN 33450
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.