Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Dörr CL-5 Schwarz Mützenlicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35409582
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980397
EAN/GTIN:
     4000461083730
Die LED Cap Light ist ein praktischer und vor allem leichter Begleiter für den Alltag, wenn man Licht und freie Hände benötigt. Ideal für Camping, Angeln, Lesen, bei Wandertouren oder zum Joggen – einfach mit dem robusten Metallclip an den Schirm einer Cap befestigen und schon ersetzt es die Taschenlampe.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR2016
Akku-/Batteriespannung
3 V
Design
Taschenlampen Typ
Mützenlicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
5 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
43 mm
Gewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.