| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35434062 Herst.-Nr.: LPS211 EAN/GTIN: 4052792035032 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Steckdosenleiste 5-fach mit An/Aus Schalter, 3m" von LogiLink Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 3m Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 3500 W | | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz | | Spannung | 250 V | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 5 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Zertifizierung | RoHS, CE | | Ursprungsland | China | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G 1.50mm2 | | Stecker | Schuko |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |