Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
LogiLink LPS214 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35453907
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS214
EAN/GTIN:
     4052792041446
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Der Outdoor Stromverteiler verfügt über 2 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel und Kinderschutz. Ideal für den Gebrauch im Außenbereich durch IP44.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Kapazität
3500 W
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.