Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
EAL 16551 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35536040
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     16551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
  • Anwendung: zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationssysteme, Headsets, PDA und Tablets
  • Eingangsspannung: 12/24 V
  • Ausgang: 5 Volt, ±5 %, mit 2 USB-Anschlüssen
  • 2,1 A für z.B. iPad, Tablet, iPhone
  • 1 A für z.B. iPhone, Smartphone
  • Automatische Sicherung: bei Kurzschluss und Überhitzung
  • Größe: ca. 6 cm lang, ca. Ø 3 cm
  • Farbe: schwarz
  • Mit optischer LED Funktionsanzeige
  • Ohne Kabel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone,Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.