Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CJG440D Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CJG440D Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Hager CJG440D Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35545107
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CJG440D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
40 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,22*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.