Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Sense Compact 300 Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Sense Compact 300 Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Soehnle Sense Compact 300 Quadratisch Silber Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35551058
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63852
EAN/GTIN:
     4006501638526
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Diese Körperwaage zeigt mehr als nur das Gewicht an. Sie ist gleichzeitig ein absoluter Hingucker in jedem Badezimmer. Die digitale Personenwaage Style Sense Compact 300 von Soehnle besticht durch ihr edles Design: Die Kombination aus Silber und Glas macht jeden Gang auf die Waage zu einem Highlight. Wer dieses Schmuckstück kauft, erhält aber nicht nur eine schöne Optik, sondern ebenfalls ein absolut hochwertig verarbeitetes Gerät. Die Trittfläche der digitalen Waage besteht aus Sicherheitsglas. Dadurch ist eine Tragkraft von bis zu 180 kg gewährleistet ebenso wie ein sicherer Stand, um das eigene Gewicht zu messen. Das Modell zeigt das Ergebnis in 100-Gramm-Schritten auf dem großen LCD-Display an. Die integrierte Ein- und Ausschaltfunktion macht die Digitalwaage für Personen zu einem sehr energiesparenden Produkt. Sie schaltet sich automatisch an, sobald die Trittfläche betreten wird und anschließend direkt wieder aus. Die mitgelieferten Batterien der digitalen Personenwaage Style Sense Compact 300 von Soehnle werden dadurch geschont und erreichen eine lange Lebensdauer. Zudem ist das Batteriefach der Soehnle-Waage fest verschraubt und somit kindersicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
20 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Silber
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Material
Glas, Kunststoff
Anschalt Typ
Wasserhahn
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Einschaltfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.