| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3555957 Herst.-Nr.: 84403 EAN/GTIN: 4043619844036 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Power Over eSATA zu SATA 22pin Kabel können Sie Ihre 2,5“ oder 3,5“ SATA Festplatte extern an jeden freien Power Over (eSATAp) Port anschließen. Dieser Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht, mit Hilfe der seitlichen Goldkontakte, eine Spannungsversorgung von 12V. Somit benötigen Sie weder für den Betrieb einer 2,5“ noch 3,5“ HDD kein zusätzliches Netzteil. Das Kabel lässt sich ebenso an einen einfachen 5V eSATAp Port stecken, sodass Sie für ein 2,5“ HDD nur die benötigte Spannung von 5V erhalten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | eSATAp | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |