Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0550 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0550 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0550 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0550 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35599451
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Breite
129 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.