Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BGGH5E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BGGH5E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGGH5E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGGH5E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGGH5E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35601179
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BGGH5E
EAN/GTIN:
     5025232857371
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Längere Akkulebensdauer für anspruchsvolle Außenaufnahmen
Indem zwei Akkus verwendet werden, von denen sich einer in der Kamera, der Andere im Griff* befindet, ermöglicht der DMW-BGGH5 eine doppelt so lange Akkulebensdauer. Außerdem ist die Handhabung auch bei vertikalen Aufnahmen einfach. Der speziell für die LUMIX GH5 konzipierte DMW-BGGH5 passt perfekt zu der Kamera und bietet ein robustes Design mit Spritzwasser-/Staubschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.5 mm
Tiefe
70.7 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
319 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
LUMIX GH5
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1860 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.