Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35616405
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10271190
EAN/GTIN:
     4002515652206
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß von 78 cm. Geeignet für alle Spülmaschinen Geräteserie PG 805x Verfügbar in Edelstahl und Weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
780 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile geschirrspueler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.