Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, 2xMini SAS HD SFF-8643 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, 2xMini SAS HD SFF-8643 0,5 m Schwarz
DeLOCK 0.5m, 2xMini SAS HD SFF-8643 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35617279
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83621
EAN/GTIN:
     4043619836215
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Festplatte
SCSI Festplatten
Dieses SAS Kabel von Delock dient dem Anschluss von internen Geräten, z. B einer Backplane mit Mini SAS HD SFF-8643 Anschluss an einen Kontroller mit Mini SAS HD SFF-8643 Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini SAS HD SFF-8643
Anschluss 2
Mini SAS HD SFF-8643
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.