Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F07106 Stromunterbrecher Typ C 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F07106 Stromunterbrecher Typ C 1
Schneider Electric A9F07106 Stromunterbrecher Typ C 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35620553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07106
EAN/GTIN:
     3606480438325
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 6A, C Charakteristik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Nennstrom
6 A
Nennspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Typ C
Schaltleistung
42000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.