Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl TACTIKKA Grün Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petzl TACTIKKA Grün Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl TACTIKKA Grün Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl TACTIKKA Grün Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35639342
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E93AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die für den gelegentlichen Gebrauch bestimmte TACTIKKA-Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln verfügt über eine Leuchtkraft von 200 Lumen und mehrere Leuchtmodi: komfortable Beleuchtung für Arbeiten im Nahbereich, fokussiertes Fernlicht für die Fortbewegung und rotes Licht, damit der Benutzer unbemerkt bleibt und um die Dunkeladaptation des Auges zu erhalten. Die TACTIKKA ist eine HYBRID-Lampe, die ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Grün
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lichtleistung (min.)
2 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
60 m
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E02 P4
ab € 16,06*
Sonstiges
Petzl
E04405
ab € 2,87*
Sonstiges
Petzl
E93990
ab € 9,20*
Sonstiges
Petzl
E78BHB
ab € 26,84*
Sonstiges
Petzl
E78CHB
ab € 40,72*
Sonstiges
Petzl
E810AA00
ab € 60,68*
Sonstiges
Petzl
E89ABA
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.