Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-238.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-238.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Kärcher 2.863-238.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35640140
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-238.0
EAN/GTIN:
     4054278229683
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Motorfilter
motorfilter kärcher
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
VC 3
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: motorfilter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.