Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl
AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl
AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl
AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl
AEG MSB2547D-M Integriert Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35657721
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947 607 444
EAN/GTIN:
     7332543511235
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
18500 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 500 x 380 mm
Verpackungsbreite
653 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
466 mm
Paketgewicht
22500 g
Sonstige Funktionen
Quick Start
Ja
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
20 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
8
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Kabellänge
1.3 m
Zertifizierung
CB, CE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,41*
€ 785,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,33*
€ 783,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.