Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 016611 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 016611 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Mobilis 016611 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35661926
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     016611
EAN/GTIN:
     3700992500973
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
0.33 mm
Sonstige Funktionen
Elektrostatische Absorption
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6/6S/7
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Schutzfunktion
Schockresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Stoßfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.