Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1044122630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1044122630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1044122630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35679167
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044122630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Ob für Einsteiger oder Liebhaber klarer Formgebung: Mit dem edlen Dekor Royal von Villeroy&Boch erstrahlt jede Tafel in königlichem Glanz.
Auf einem ansprechend gedeckten Tisch darf dieser Speiseteller nicht fehlen. Er macht beim gemütlichen Mittagessen eine ebenso gute Figur wie beim festlichen Dinner.
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit zeitlosem Geschirr, das ebenso formschön wie praktisch ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.