Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87292 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87292 Patch Panel
DeLOCK 87292 Patch Panel
DeLOCK 87292 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35685352
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87292
EAN/GTIN:
     4043619872923
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
delock patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Montage
Wandmontage
Netzwerk
Stecker
RJ-45, LSA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Höhe
44.2 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.