Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87672 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87672 Patch Panel
DeLOCK 87672 Patch Panel
DeLOCK 87672 Patch Panel
DeLOCK 87672 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35685354
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87672
EAN/GTIN:
     4043619876723
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
delock patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Wandmontage
Netzwerk
Stecker
RJ-45, LSA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
160.3 mm
Höhe
44.2 mm
Tiefe
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.