Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43316 Patch Panel 0.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43316 Patch Panel 0.5U
DeLOCK 43316 Patch Panel 0.5U
DeLOCK 43316 Patch Panel 0.5U
DeLOCK 43316 Patch Panel 0.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35685370
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43316
EAN/GTIN:
     4043619433162
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzwerkkabel installieren. Durch die geringe Bauhöhe ist eine hohe Portdichte möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Netzwerk
Stecker
RJ-45, LSA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
22.23 mm
Tiefe
78 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.