Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 23610-56 Toaster 6 4 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35691398
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23610-56
EAN/GTIN:
     4008496872251
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.