Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 21396-56 Toaster 4 2 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35691400
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     21396-56
EAN/GTIN:
     4008496875863
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
4
Langer Slot
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.