Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl
Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl
Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl
Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl
Russell Hobbs 20412-70 Wasserkocher Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35691407
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     20412-70
EAN/GTIN:
     4008496877607
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.