Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62620 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62620 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 62620 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35697468
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62620
EAN/GTIN:
     4043619626205
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung.Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s und Power over Ethernet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RJ-45
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerktrenner, lan isolator, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.