Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91673 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91673 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
DeLOCK 91673 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35697510
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91673
EAN/GTIN:
     5711045261367
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Dieses interne 2½” SATA Laufwerk dient zum Anstecken einer SD Karte. Die Speicherkarte funktioniert unter anderem wie ein erweiterter Speicherplatz oder auch wie eine Festplatte und dient beispielsweise für die Installation eines Betriebssystems, über das Sie booten können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
SATA
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SD
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
2.5 "
Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91694
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.