Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83064 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83064 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s
DeLOCK 83064 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35697540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83064
EAN/GTIN:
     4043619830640
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dieses 1m lange SAS Kabel dient zum externen Anschluss eines mini SAS 26pin Gerätes zu 4x eSATA.

Technische Daten
• mini SAS 26pin - 4x eSATA 7pin
• Serial-attached SCSI Kabel
• Kabel für externen Anschluss
• Kabellänge: 1m
• mini SAS 26pin: SFF 8088

Verpackung
• Delock Poly Bag
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS SFF-8088
Anschluss 2
4 x eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas cable sff 8088
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.