Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 21B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun 21B
Braun 21B
Braun 21B
Braun 21B
Braun 21B
Braun 21B
Braun 21B
Artikel-Nr.:
     854-BRA21B
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81570020
EAN/GTIN:
     4210201163596
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierer Scherblatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Metall
Ursprungsland
Deutschland
Kompatibilität
geschikt voor de scheerapparaten 300s, 301s, 310s
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
294
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,13*
€ 18,72*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 14,35*
€ 18,92*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 19,43*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 14,75*
€ 19,44*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.