Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink UA0236A USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35722329
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0236A
EAN/GTIN:
     4052792043686
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Erleben Sie die Wiedergabe von 1080p-Videos auf einem weiteren Bildschirm per USB-C. Der Adapter ermöglicht dem Benutzer eine Verbindung zwischen einem Macbook / Chrome und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann sowohl als Spiegel als auch als erweiterter Desktop des Hauptbildschirms Ihres Computers fungieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Leistungen
Unterstützte Video-Modi
1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.