Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz
Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz
Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz
Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz
Sony MDRRF895RK.EU8 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35727343
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRRF895RK
EAN/GTIN:
     4548736045453
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Farbe
Ja
Steckeradapter
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
10 - 22000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Akkuladezeit
7 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.