Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-LC95 100 W 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-LC95 100 W 1 Stück(e)
Visaton VS-LC95 100 W 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35730748
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Pegelregler
Lautstärkeregler
lautsprecher pegelregler
Lautsprecher-Pegelregler (L-Regler /L-Pad) für den Profi-Einsatz in hochbelastbaren Kombinationen, 100 W Dauerlast. Mit schwarzer Metallabdeckung zur besseren Wärmeabfuhr, Wirkungsgradabsenkung ablesbar in dB (auf 8 Ohm Anschlussimpedanz bezogen). Einfacher, versenkter Einbau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
52 mm
Magnetdurchmesser
74 mm
Merkmale
RMS-Leistung
100 W
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.