Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Gute Freunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Gute Freunde
Schmidt Spiele Gute Freunde
Schmidt Spiele Gute Freunde
Schmidt Spiele Gute Freunde
Schmidt Spiele Gute Freunde
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35757591
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     56212
EAN/GTIN:
     4001504562120
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
  • ab 3 Jahre
    - ab 1 Spieler
    - Erhältlich seit: 02.01.2017
    - Puzzlemaße: 26,30 x 17,80 cm
    - Anzahl Puzzleteile: 24
    - Anzahl Puzzle: 3
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
24 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Höhe
178 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Fauna
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.