Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE+ Splitter, 802.3at, 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35781396
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95205
EAN/GTIN:
     4016032423942
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
RJ-45 Splitter
Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte

- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb
- Benötigt kein externes Netzteil
- Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/2A, 12V/2A
- Unterstützt 5,5 mm sowie 3,5 mm Stromstecker

Der DIGITUS Gigabit PoE Splitter liefert Daten und Strom über ein einziges Netzwerkkabel an Geräte, die Power over Ethernet nicht unterstützen. Verbinden Sie einfach die Eingangsseite des Splitter an einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor und die Ausgangsseite an ein nicht PoE-fähiges Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einen Access Point, ein IP-Telefon oder eine IP-Kamera an, um Strom und Daten zu übertragen. Der Splitter wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. Die Ausgangsspannungen können über einen DIP-Schalter auf 5V, 9V oder 12V eingestellt werden. Der Splitter benötigt keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle und nahtlose Einbindung in Ihr Netzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Abmessungen (BxTxH)
55 x 80 x 23 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
130 g
Verpackungsvolumen
306 cm³
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
VK Zolltarifcode
85176200
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
12 V
Ausgangsleistung
24 W
Eingangsspannung
34 - 57 V
Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.